Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guida in alluminio inox bronzino
- Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso (vedi foto)
- Apertura piano (E): 500 mm
- Lunghezza piano (E1): 500 mm - sporgenza (X)
- Luce interna profondità min. (P): 540 mm
- Luce interna altezza min. (H) : 60 mm + spessore piano (mm
- Spessore piano estraibileS/mm 20-60
- Apertura meccanismo C/mm 505
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.