Piano estraibile per cucina
Sempre più spesso il professionista che produce mobili per la cucina ama offrire ai propri clienti prodotti innovativi, che rendono questo ambiente più comodo e funzionale. È il caso del piano estraibile cucina, un comodo piano di lavoro aggiuntivo, che si può rendere più compatto liberando spazio nella cucina quando non è necessario. I piani estraibili a scomparsa sono adatti per l’installazione in mobili per la cucina che li possano alloggiare comodamente. Sta quindi al professionista la scelta del tipo di piano di lavoro estraibile da acquistare e l’accortezza di installarlo in modo corretto, per un utilizzo pratico e costante nel tempo.
Il piano estraibile a filo ripiano Oplà è adatto per strutture alte almeno 60 mm ed è lungo 500 mm. È disponibile con una guida in alluminio inox e offre un’apertura piano da 500 mm. La luce interna ha una profondità minima di 540 mm; lo spessore del piano estraibile cucina è di 15-20 mm. Proponiamo questo piano di lavoro cucina estraibile in varie misure; la larghezza è sempre di 500 mm, mentre la lunghezza può raggiungere i 1200 mm, in modo da poter offrire il modello più adatto a ogni singolo cliente.
Oltre al modello di piano cucina estraibile adatto ad essere installato all’interno di un ripiano a giorno, è possibile trovare sul nostro store anche il piano di lavoro estraibile a filo Oplà da installare sul top della cucina. Le due tipologie di piani estraibili a scomparsa non si diversificano nei materiali o nel risultato finale, ma nel tipo di installazione possibile.
Il piano estraibile cucina per il top è comunque largo 500 mm, ed è disponibile in lunghezze che vanno dai 450 fino a un massimo di 1200 mm. Si tratta quindi di un piano di lavoro estraibile molto comodo e pratico, anche in questo caso a scomparsa: quando non lo si utilizza scompare al di sotto del top della cucina. Si installa come se si trattasse di un cassetto interno, il frontale viene montato con cerniere da acquistare a parte, con apertura verso il basso.
Chiaramente il professionista trova sul nostro store anche tutti gli accessori interni per mobili da cucina e la ferramenta necessari per il montaggio dei piani estraibili a scomparsa, in modo che sia più facile reperire in un singolo store tutto ciò di cui ha bisogno. Invitiamo i nostri clienti a verificare le specifiche di ogni singolo prodotto, così come a controllare il numero di pezzi presente in ogni confezione.