Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piano estraibile filo ripiano OPLÀ +39
- Lunghezza min: 390 mm
- Lunghezza max: 760 mm
- Altezza: 100 mm
- Materiale: Alluminio
- Capacità di carico: 40 kg
- Peso prodotto (per pezzo): 2800 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio in mobili con profondità minima 390 mm
- Si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante
- Guide in alluminio con finitura inox bronzino
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.