Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias, testa esagonale Acciaio inossidabile A2
Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio ≤ 4 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduce i tempi di installazione di almeno il 50% grazie alla punta autoforante e consente foratura senza bulinare, formazione del filetto e fissaggio, tutto in un unico passaggio.
- Ideale per il fissaggio di componenti tI/tII secondo valutazione ETA-10/0184, alluminio/alluminio
- Utilizzare un avvitatore adatto (ad esempio avvitatore a batteria con battuta di profondità) per viti autoforanti
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.