Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2
Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2 - 1
Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2

Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio ≤ 4 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Alluminio/alluminio
Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.