Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante ZEBRA PIAS
Con finta rondella per il fissaggio di canaline asolate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vite con impronta AW
- Questo sistema di fissaggio di canaline asolate su quadri elettrici porta ad un risparmio di tempo considerevole
- Per ottenere un fissaggio a norma CEI 23-22 (tutti gli elementi isolati o in materiale isolante), si raccomanda applicare il tappo coprivite. Il materiale isolante di cui è fatto evita spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi
- La finta rondella distribuisce la pressione d’appoggio su una superficie più ampia ed evita danneggiamenti del materiale
- Filettatura a norma DIN 7970
Norma CEI 23 - 22 - paragrafo 2.2.05: Gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all’interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi
Inserto AW20 L 25 mm 1/4 incluso in ogni confezione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.