Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

In acciaio inossidabile A2. Per il montaggio di profili in alluminio su sottostrutture in alluminio da 3 mm per applicazioni dove non è richiesta un'omologazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27
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
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50 % grazie alla punta autoforante


  • Foratura senza bulinatura

  • Rullatura di filettature

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW

Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere montate con un avvitatore adatto (ad esempio, trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità)

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi

  • Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente