Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, tcb con intaglio AW e punta minipoint pias®
Vite autoforante, tcb con intaglio AW e punta minipoint pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, tcb con intaglio AW e punta minipoint pias<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, tcb con intaglio AW e punta minipoint pias®

Acciaio inox A2 con intaglio AW

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Altro standard: Standard aziendali
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
020613516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020613522
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020613519
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020613525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020613919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020613916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020613922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020613925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020614213
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020614219
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020614216
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020614225
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020614813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pz.
020614816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
020614819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pz.
020614822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pz.
020614825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 pz.
020614838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 pz.
020614850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 pz.
020614845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 pz.
020612913
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 pz.
020614222
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020613513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020614832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
020613932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 pz.
020613913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020613938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 pz.
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
Più veloce rispetto a qualsiasi punta di foratura elicoidale - riduce i costi di installazione di almeno il 50%


Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo



Foratura, maschiatura e avvitamento - tutto in una sola operazione



Esatto diametro del foro per ogni collegamento a vite – riduce al minimo la tolleranza della filettatura


Collegamento sempre ottimale



Evita gli errori di montaggio



In dotazione: 1 inserto



Trasmissione ottimale della coppia grazie all'innovativo inserto AW


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una pressione minore sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie e garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione

Pressione di contatto: 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.