Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, testa piana con inserto AW pias®
Vite autoforante, testa piana con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa piana con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa piana con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 3
Vite autoforante, testa piana con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa piana con inserto AW pias®

Acciaio zincato, bianco (A3K), con inserto AW

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 47

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
020629 13
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
020635 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020629 16
2,9 mm 16 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 pz.
020635 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020635 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
020635 22
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,75 mm
020635 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020635 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pz.
020639 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020639 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020639 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020639 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pz.
020642 16
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
020642 19
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020642 22
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
020642 25
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020648 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pz.
020648 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
020648 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 pz.
020648 55
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 pz.
020648 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 pz.
020655 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 pz.
020655 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
020655 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
020655 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
020655 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
020655 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
020648 100
4,8 mm 100 mm 9,5 mm 3,85 mm
100 pz.
020648 70
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,85 mm
100 pz.
020648 80
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3,85 mm
100 pz.
020629 19
2,9 mm 19 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 pz.
020642 13
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020642 32
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pz.
020648 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pz.
020648 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pz.
020655 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
020639 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 pz.
020642 45
4,2 mm 45 mm 8 mm 3,45 mm
100 pz.
020642 38
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,45 mm
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
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo



Esatto diametro del foro per ogni collegamento a vite


  • Riduce al minimo la tolleranza della filettatura

  • Fissaggio sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Sistema di inserti AW:


  • Migliore trasmissione della coppia di serraggio

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Migliore esito del montaggio grazie all’avvitatura senza fatica, in quanto la pressione di contatto necessaria per la trasmissione della coppia di serraggio è nettamente inferiore

  • Massima superficie di contatto possibile tra l'inserto e l'impronta della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento al rivestimento di protezione superficiale e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione


Incluso: 1 inserto

Indicazione

Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

4,2 mm e 4,8 mm di diametro:


Licenza edilizia generale Z-14.1-4


Omologazione Tecnica Europea ETA-10/0184

Le viti foranti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con licenza edilizia, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".