Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, testa piana incassata, H pias®
Vite autoforante, testa piana incassata, H pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa piana incassata, H pias<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa piana incassata, H pias<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa piana incassata, H pias®

Standard di fabbrica, acciaio zincato, passivato bianco (A3K), testa incassata, H.

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
021129 13
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,20 mm
1000 pz.
021135 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,60 mm
021135 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,60 mm
021135 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,60 mm
021139 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 pz.
021135 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,60 mm
021139 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,80 mm
021139 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,80 mm
021139 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,80 mm
021142 13
4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm
021139 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,80 mm
021142 16
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,05 mm
021142 19
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,05 mm
021142 22
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,05 mm
021142 32
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,05 mm
021142 25
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,05 mm
021148 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,55 mm
300 pz.
021148 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 70
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pz.
021139 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,80 mm
021148 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 55
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pz.
021148 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pz.
021135 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,60 mm
021100416
4 mm 16 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 pz.
021155 19
5,5 mm 19 mm 3,95 mm
500 pz.
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
  • Testa cilindrica