Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce - 2
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

Acciaio zincato bianco (A3K), con intaglio a croce

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11
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
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Minor dispendio di tempo e lavoro



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio

Indicazione
  • Grazie alla testa larga si crea una minore pressione superficiale, che previene al danneggiamento della superficie

  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, utilizzare la battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.


Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".