Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite Zebra Pias
Vite Zebra Pias  - 1
Vite Zebra Pias  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite Zebra Pias

Viti autoforanti con intaglio

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Nero, zincato
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Tipo filettatura: Autofilettante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Azionamento interno Materiale Numero UI
Prezzo/UI
020624232
4,2 mm 32 mm AW20 Acciaio
1000 pz.
020624860
4,8 mm 60 mm AW25 Acciaio
100 pz.
020624845
4,8 mm 45 mm AW25 Acciaio
500 pz.
020624838
4,8 mm 38 mm AW25 Acciaio
500 pz.
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
A testa cilindrica bombata



Vantaggi determinanti


  • forare, filettare ed avvitare in un’unica operazione

  • minor dispendio di tempo e lavoro

  • giunzioni ottimali senza tolleranza e senza errori di montaggio

  • non occorre bulinare o usare altri utensili oltre l’avvitatore

  • ottima trasmissione della coppia di serraggio grazie all’innovativo

  • intaglio/inserto AW


Intaglio per viti pias


  • l’intaglio AW offre all’inserto una sede ideale evitando gli svantaggi degli inserti a croce, esagonali, TX, ecc

  • ottimo centraggio, evitando oscillazioni delle viti durante il montaggio

  • lavorazione meno faticosa, in quanto è sufficiente esercitare una pressione molto più bassa rispetto a viti con intaglio croce

  • l’inserto non slitta nell’intaglio e non danneggia il rivestimento anticorrosivo, aspetto estetico migliore e resistenza alla corrosione maggiore