Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante ZEBRA PIAS
Vite autoforante  ZEBRA PIAS - 1
Vite autoforante  ZEBRA PIAS - 2
Vite autoforante  ZEBRA PIAS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Zincata nera

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Nero, zincato
  • Azionamento interno: H2
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Tipo filettatura: Autofilettante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Spessore materiale max Materiale Numero UI
Prezzo/UI
021123516
3,5 mm 16 mm 2,25 mm Acciaio
021123513
3,5 mm 13 mm 2,25 mm Acciaio
021123519
3,5 mm 19 mm 2,25 mm Acciaio
021123595
3,5 mm 9,5 mm 2,25 mm Acciaio
021123916
3,9 mm 16 mm 2,4 mm Acciaio
021123913
3,9 mm 13 mm 2,4 mm Acciaio
021123919
3,9 mm 19 mm 2,4 mm Acciaio
021123925
3,9 mm 25 mm 2,4 mm Acciaio
021124213
4,2 mm 13 mm 3 mm Acciaio
1000 pz.
021124216
4,2 mm 16 mm 3 mm Acciaio
021124219
4,2 mm 19 mm 3 mm Acciaio
021124816
4,8 mm 16 mm 4 mm Acciaio
021124832
4,8 mm 32 mm 4 mm Acciaio
021124838
4,8 mm 38 mm 4 mm Acciaio
500 pz.
021124850
4,8 mm 50 mm 4 mm Acciaio
300 pz.
021124819
4,8 mm 19 mm 4 mm Acciaio
021124825
4,8 mm 25 mm 4 mm Acciaio
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
  • Testa cilindrica