Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante di contatto, testa esagonale con bordino pias®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante di contatto, testa esagonale con bordino pias®

Specifica per impianti elettrici

  • Normative: WN 214
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Diametro nominale: 6 mm
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro flangia: 13 mm
  • Altezza testa: 6 mm
  • Lunghezza punta per trapano: 6 mm
  • Azionamento esterno: Ch10
  • Spessore max del materiale da perforare (metallo): 4,5 mm
  • Spessore sottostruttura consigliato min: 2 mm
  • Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max: 1200-1800 G/min
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias®

Vite autoforante, testa esagonale, con collare e dentellatura sottotesta

Vite autoforante, testa esagonale, con collare e dentellatura sottotesta

Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2

Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2

Vite autoforante con testa esagonale

Vite autoforante con testa esagonale

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa esagonale con punta autoforante lunga

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante lunga

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

Vite autoforante, testa esagonale e perno filettato Varibos Con testa esagonale e perno filettato

Vite autoforante, testa esagonale e perno filettato Varibos Con testa esagonale e perno filettato

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Vite autofilettante per lamiera combinata con rondella

Vite autofilettante per lamiera combinata con rondella

Vite autoforante, testa mezza tonda Acciaio zincato, passivato bianco, impronta AW

Vite autoforante, testa mezza tonda Acciaio zincato, passivato bianco, impronta AW

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante, testa esagonale, acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino

Vite autoforante minipoint pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante minipoint pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante, testa cilindrica (bassa), altri

Vite autoforante, testa cilindrica (bassa), altri

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias®

Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri

Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri

Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW

Vite autofilettante, testa esagonale con rondella

Vite autofilettante, testa esagonale con rondella

Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta®

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce H pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce H pias®

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta®

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, senza magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, senza magnete

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa bombata con bordino e impronta AW

Tappo di copertura in plastica

Tappo di copertura in plastica

Fissaggio a trapezio Senza protezione acustica

Fissaggio a trapezio Senza protezione acustica

Vite autoformante

Vite autoformante

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW

Tappo di copertura in materiale plastico con anello di tenuta per vite a testa cilindrica bombata

Tappo di copertura in materiale plastico con anello di tenuta per vite a testa cilindrica bombata

Spesso acquistato insieme a
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Guanto in nitrile monouso

Guanto in nitrile monouso

Dado ad alette, con spigoli (forma americana)

Dado ad alette, con spigoli (forma americana)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Morsetto volante isolato a stecca

Morsetto volante isolato a stecca

Spina per uso domestico Tipo tedesca

Spina per uso domestico Tipo tedesca

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Capocorda a crimpare, a forcella Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, a forcella Isolamento in poliammide

Supporto regolabile per cavi/tubi

Supporto regolabile per cavi/tubi

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Nastro isolante

Nastro isolante

Nastro sigillante per filettature

Nastro sigillante per filettature

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Rotoli carta

Rotoli carta

Altoparlante Bluetooth<SUP>®</SUP> a batteria BTS 18-40 M-CUBE

Altoparlante Bluetooth® a batteria BTS 18-40 M-CUBE

Vite a testa esagonale flangiata zigrinata

Vite a testa esagonale flangiata zigrinata

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Portainserti da 1/4", magnetico

Portainserti da 1/4", magnetico

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Cacciavite isolato VDE, a taglio

Cacciavite isolato VDE, a taglio

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)