Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante ad alette, testa autosvasante con impronta AW pias®
La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio C1 temprato (non acciaio inossidabile!)
- Rivestimento RUSPERT® (argento)
- Testa autosvasante per l'utilizzo su legni duri o teneri
- Impronta AW® per un'ottimale trasmissione della forza e conservazione della protezione contro la corrosione
Vantaggi rispetto alle tradizionali viti autoforanti in acciaio temprato
- Per l'utilizzo su sottostrutture in acciaio con una resistenza fino a 700 N/mm2
- Maggiori velocità di taglio possibili
- Punta di foratura abbastanza forte per l'utilizzo con sottostrutture in acciaio rinforzato
- La vite pias® ad alette con diametro nominale di 6,3 mm può essere utilizzata in sottostrutture in acciaio inossidabile A2 con spessore fino a 4 mm
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias® per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta. *Spessore legno e spessore sottostruttura lu = spessore serrabile max. lB
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
- 1. Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- 2. Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo
- 3. I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.