Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias® - 1
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias® - 2
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias® - 3
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias® - 4
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias® - 5
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias® - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®

Con omologazione dell'Istituto per tecnica edile DIBt per diametri 3,9 mm, 4,2 mm e 4,8 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato



Con filettatura autofilettante



Testa autosvasante per l'utilizzo su legni duri o teneri.



Sistema di intaglio AW


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • La lunghezza di serraggio massimo lH è la somma dello spessore legno + spessore sottostruttura lU

  • Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias® per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Per 3,9/4,2/4,8 mm ∅


Omologazione Z-14.4-634


Per l'utilizzo su pannelli in legno e cartongesso, pannelli in fibrocemento con profilati in acciaio sottili.

Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".