Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW

La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche

  • Diametro nominale: 8 mm
  • Diametro testa: 15 mm
  • Altezza testa: 5,4 mm
  • Lunghezza punta per trapano: 18 mm
  • Altro standard: Standard aziendali
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zinco lamellare grigio
  • Tipo testa: Testa autosvasante
  • Azionamento interno: AW40
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Spessore sottostruttura consigliato min: 3 mm
  • Spessore max del materiale da perforare (metallo): 12 mm
  • Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max: 600-1200 G/min
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa piana autosvasante con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias®, testa piana autosvasante con impronta AW

Vite autoforante ad alette, testa autosvasante con impronta AW pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante ad alette, testa autosvasante con impronta AW pias®

Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autoforante con alette  ZEBRA PIAS<SUP>®</SUP>

Vite autoforante con alette ZEBRA PIAS®

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®

Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®

Vite autoforante con alette, testa svasata, altri

Vite autoforante con alette, testa svasata, altri

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Inserto AW<SUP>®</SUP>

Inserto AW®

Vite autoforante Pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata Acciaio, zinco lamellare, impronta AW

Vite autoforante Pias®, testa piana svasata Acciaio, zinco lamellare, impronta AW

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante, testa esagonale, con collare e dentellatura sottotesta

Vite autoforante, testa esagonale, con collare e dentellatura sottotesta

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias<SUP>®</SUP> WN 212, acciaio inossidabile A2, testa piana svasata H

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias® WN 212, acciaio inossidabile A2, testa piana svasata H

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Guanto di protezione Uni-Top

Guanto di protezione Uni-Top

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante

Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante

Vite autoforante, testa cilindrica (bassa), altri

Vite autoforante, testa cilindrica (bassa), altri

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 con testa forata Vite truciolare

ASSY® 3.0 con testa forata Vite truciolare

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Detergente per veicoli Active Clean

Detergente per veicoli Active Clean

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, ottone

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, ottone

Staffa di supporto cofano in gomma Per elementi per fissaggio di teloni

Staffa di supporto cofano in gomma Per elementi per fissaggio di teloni

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta AW

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Vite autofilettante a testa piana svasata con punta, forma C con impronta AW WN 112, acciaio inox A2

Vite autofilettante a testa piana svasata con punta, forma C con impronta AW WN 112, acciaio inox A2

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata Per viti TX interno, esecuzione lunga

Inserto per chiave a bussola da 1/2" rinforzata Per viti TX interno, esecuzione lunga

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lama per raschietto

Lama per raschietto

Adesivo e sigillante MS

Adesivo e sigillante MS

Trapano pneumatico DBM 10-RL plus

Trapano pneumatico DBM 10-RL plus

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Tuta di protezione monouso Coverall Pro 5/6

Tuta di protezione monouso Coverall Pro 5/6

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

BSP, raccordo girevole, diritto, filetto femmina

BSP, raccordo girevole, diritto, filetto femmina

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium COMPACT

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium COMPACT

Carta abrasiva resistente all'acqua

Carta abrasiva resistente all'acqua

Spray avviamento motore Start-Rapid

Spray avviamento motore Start-Rapid

Lampada UV a LED a batteria per la riparazione di cristalli

Lampada UV a LED a batteria per la riparazione di cristalli

Ruota lamellare con grana abrasiva ceramica

Ruota lamellare con grana abrasiva ceramica

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rivetto targa

Rivetto targa

Spina CEE 250 V / 400 V, 6 H

Spina CEE 250 V / 400 V, 6 H

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Resina di finitura

Resina di finitura

Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Resina di riparazione con iniettore

Resina di riparazione con iniettore

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Dado a espansione, tipo 1 adatto per fori rotondi

Dado a espansione, tipo 1 adatto per fori rotondi

Presa industriale CEE 6H

Presa industriale CEE 6H

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Lama multiuso bimetallica per sega a nastro Una lama per tutti i lavori

Lama multiuso bimetallica per sega a nastro Una lama per tutti i lavori

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Nipplo riduttore BSP, filetto maschio

Nipplo riduttore BSP, filetto maschio

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

Adesivo strutturale MS Hightack

Adesivo strutturale MS Hightack

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche