Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 1
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 2
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW

La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Acciaio, rivestimento Ruspert® (grigio)



Protezione contro la corrosione


Circa 500 ore, nessuna corrosione del metallo base in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS



Sistema di intagli AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie e garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.

  • Lo spessore serrabile massimo viene calcolato come segue: spessore legno + spessore sottostruttura lU = spessore serrabile max

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".