Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW
La vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche, acciaio, rivestimento in grigio argento LAFRE®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rivestimento protettivo privo di cromo esavalente, circa 500 ore, nessuna corrosione del metallo (test nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227 - NSS)
Testa piana svasata con intagli autosvasanti, per l'uso su legno dolce. Per l'uso su legno duro, è adatta la variante con testa Ø 12 mm (tipo. 0219864...)
Sistema di intagli AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- La lunghezza di serraggio massimo lH è la somma dello spessore legno + spessore sottostruttura lU
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti in acciaio possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
- Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo
- I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.