Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias®, testa flangiata e intaglio H
Acciaio zincato nero (A2S), con testa Phillips.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
Minor dispendio di tempo e lavoro
Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio
- Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita gli errori di installazione
- Grazie alla testa larga si crea una minore pressione superficiale, che previene al danneggiamento della superficie
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, utilizzare la battuta di profondità.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.
Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
La vite autoforante per fissare plastica e lamiera sottile a sottostrutture metalliche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.