Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias, testa cilindrica bombata con impronta AW
Vite in acciaio inox A2. Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio < 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La punta autoforante riduce il tempo di installazione di almeno il 50% e consente foratura senza bulinare, formazione del filetto e fissaggio in un unico passaggio.
- Trasmissione ottimale della coppia di serraggio grazie all'impronta AW
- Adatta per combinazioni di componenti tI/tII in conformità alla valutazione ETA-10/0184 alluminio/alluminio per diametri 4,2 mm e 4,8 mm
- Utilizzare un avvitatore adatto (ad esempio avvitatore a batteria con battuta di profondità) per viti autoforanti
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.