Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su sottostrutture in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76) su sottostrutture in legno
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / legno
- Alluminio/legno
Lo spessore del materiale da forare è max. 2 mm. Tuttavia, è possibile forare due lamiere (2 x 1,5 mm) in un'unica operazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.