Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra per supporto scala WPST-WSSP
Linea vita robust - sisitemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accessorio per scale in acciaio INOX AISI 304
Piastra per l’utilizzo dei supporti scala WSSP. Le asole consentono l’installazione su falde con inclinazione da 0° a 30°
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
I fissaggi dei supporti devono essere necessariamente in INOX A2 o superiore. La piastra WPST-WSSP deve essere saldamente ancorata alla struttura di copertura mediante 2 fissaggi ⌀8mm
Nota:
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Schema di montaggio WPST-WSSP + WSSP
Nota: Per l’assemblaggio dei supporti WSSP alla piastra WPST-WSSP, utilizzare il kit di montaggio e la minuteria presenti nella confezione
Esempio di montaggio di montaggio WPST-WSSP + WSSP
Per consentire l’installazione su falde con inclinazione da 0° a 30°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.