Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra a ponte VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra a ponte VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Utilizzabile con tutti i profilati della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con il bullone rapido VARIFIX® Powerknopf

  • Per profilato: 41 x 41 mm
  • Lunghezza: 161,5 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 47 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Larghezza interna profilo: 41,5 mm
  • Lunghezza asola: 36 mm
  • Larghezza asola: 20 mm
  • Distanza fori: 110 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 430 g
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento