Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL

DIN 3015-2 singola, acciaio, zinco-nichel

  • Dimensione nominale: 6S
  • Dimensione nominale secondo DIN: 4
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M12
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Spessore: 10 mm
  • DIN: 3015-2
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zinco-nichel
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
Cod. art. Dimensione nominale Dimensione nominale secondo DIN Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0599020401
6S 4 M12 140 mm
20 pz.