Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra angolare forata
Le piastre angolari forate sono ideali per semplici connessioni legno/legno incrociate. Per i collegamenti portanti con bassi requisiti di carico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]) a norma EN 10327:2004
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per legno/giunti per legno portanti con bassi requisiti di carico in piccole strutture.
Elementi di fissaggio adatti:
Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0x40 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.