Piastra angolare in acciaio
La piastra angolare è un accessorio molto utile in diverse occasioni. Questi prodotti sono molto usati per varie applicazioni, soprattutto quando si ha a che fare con strutture di differenti materiali che hanno la necessità di essere fissate adeguatamente. Per questo le piastre angolari sono degli accessori disponibili in diversi tipi, con varie dimensioni e con un design che può cambiare per adattarsi al lavoro che il professionista deve compiere. Generalmente la piastra angolare viene utilizzata per lavori di ristrutturazione e di riabilitazione delle strutture. Inoltre questi accessori possono essere usati anche per montare coperture oppure pareti in costruzioni che hanno una specifica struttura portante. Senza dubbio si rivelano degli strumenti ottimi che chi lavora nel settore dell'edilizia deve sempre avere a disposizione in cantiere, per mettere a punto delle lavorazioni professionali e di grande qualità. La piastra di fissaggio angolare, infatti, è molto utile perché consente di agire per varie esigenze di applicazione, anche nel caso di strutture e di giunzioni in cui si ha la necessità di mantenere una certa resistenza al taglio o al ribaltamento.
La piastra di giunzione angolare solitamente presenta diversi fori, che sono disposti in maniera molto precisa, per un utilizzo pratico su diversi materiali, come il legno o il calcestruzzo. Esistono, come abbiamo visto, differenti tipologie di questi accessori, come la piastra angolare 90 gradi o la piastra angolare rinforzata. Quest'ultima in particolare è perfetta per le giunzioni che richiedono una resistenza ottimale anche alla trazione, oltre che, come abbiamo visto, ad esempio al taglio. La piastra angolare si distingue anche in base alle forme e alle caratteristiche. C'è, ad esempio, la piastra angolare per calcestruzzo tipo P, ma è possibile trovare in commercio anche una piastra angolare per calcestruzzo tipo S. In ogni caso, sia che si tratti di piastre angolari in acciaio, sia che si faccia riferimento a piastre angolare zincate, si tratta sempre di elementi funzionali che i professionisti non possono non acquistare per i loro lavori. Le giunzioni per legno, in particolare, risultano molto efficienti, perché si configurano come delle staffe metalliche che permettono di compiere alcuni lavori con molta funzionalità, come per esempio nel caso del fissaggio delle travi, quando si ha la necessità di montare le travi di una copertura o di realizzare una tettoia o un pergolato. Nel caso delle staffe per legno, queste possono essere usate anche per fissare delle pareti divisorie a dei pali in giardino.