Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione per calcestruzzo tipo P

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione per calcestruzzo tipo P

La piastra angolare tipo P può essere utilizzata per fissare componenti in legno, elementi della facciata al calcestruzzo. Le tolleranze di montaggio possono essere compensate per l'utilizzo dell'intaglio nella base.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Design solido e robusto

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S235 + Z275, circa 20 µm)

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Certificato ETA-09/0217

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.

Certificato ETA-09/0217