Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra angolare per calcestruzzo Tipo S
Piastra angolare per calcestruzzo Tipo S - 1
Piastra angolare per calcestruzzo Tipo S - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra angolare per calcestruzzo Tipo S

La piastra angolare tipo S può essere utilizzata per fissare componenti in legno, elementi della facciata al calcestruzzo. Le tolleranze di montaggio possono essere compensate utilizzando l'intaglio nella base.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Design solido e robusto

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S235 + Z275, circa 20 µm), spessore 8 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.

Omologazione Tecnica Europea ETA-09/217