Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra angolare tipo A 1,5 mm con nervatura di rinforzo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra angolare tipo A 1,5 mm con nervatura di rinforzo

Ideale per collegamenti portanti di alta qualità legno/legno e legno/calcestruzzo nelle costruzioni in legno. Universalmente utilizzato per collegamenti standard come travi incrociate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico superiori rispetto alle piastre angolari standard con spessore dell'acciaio maggiore grazie ai rinforzi stampati sui lati

  • Basso impatto ambientale grazie allo spessore sottile dell'acciaio
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183

Indicazione

La piastra angolare tipo A da 1,5 mm può essere completamente chiodata o fissata con chiodatura parziale. Lo schema del chiodo o della vite per una chiodatura parziale o totale deve corrispondere alle specifiche ETA-08/0183



Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm

  • ASSY 4.0 Combi, diametri 10 mm o 12 mm in conformità con ETA 11/0190


Salvo diversamente specificato, le regole in conformità alla norma EN1995-1-1, paragrafo 8.3.1.2 Tabella 8.2 si applicano alle distanze dal bordo degli elementi di fissaggio parallele e perpendicolari alla fibratura



Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato ed eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus 4 VG.

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183