Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo
Ideale per collegamenti portanti legno/legno di alta qualità nelle costruzioni di legno. Universalmente utilizzato per collegamenti standard come travi incrociate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Capacità di carico superiori rispetto alle piastre angolari standard con spessore dell'acciaio maggiore grazie ai rinforzi stampati sui lati
- Basso impatto ambientale grazie allo spessore sottile dell'acciaio
Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183
La piastra angolare tipo A da 1,5 mm può essere completamente chiodata o fissata con chiodatura parziale. Lo schema di chiodatura parziale o totale deve corrispondere alle specifiche della norma ETA-08/0183
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
- ASSY 4 Combi, diametri 10 mm o 12 mm in conformità a ETA 11/0190
Salvo diversamente specificato, le regole in conformità alla norma EN1995-1-1, paragrafo 8.3.1.2 Tabella 8.2 si applicano alle distanze dal bordo degli elementi di fissaggio parallele e perpendicolari alla fibratura
Valutare e verificare adeguatamente il carico traversale delle travi collegate. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus VG.
Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183
Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Collegamenti portanti di travi in legno a supporti in legno
Ad esempio, trave-trave, arcareccio-trave, trave-pilastro, banchina-pilastro
Collega componenti in legno composti da:
Legno massiccio (C14-C40), travi bilama e trilama, legno lamellare (GL24-GL36), compensato lamellare, legno microlamellare, compensato, legname a listelli paralleli (PSL) e legno laminato (LSL)
Per il posizionamento preciso del chiodo, si consiglia l'uso di inchiodatrici con battuta di profondità o ad aria compressa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.