Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione tipo A con nervatura di rinforzo
Angolare di giunzione tipo A con nervatura di rinforzo - 1
Angolare di giunzione tipo A con nervatura di rinforzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione tipo A con nervatura di rinforzo

Ideale per collegamenti impegnativi legno-legno e legno-calcestruzzo nelle costruzioni in legno e per l'uso universale in collegamenti standard, come ad esempio legno intersecante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20¬µm]) a norma EN 10327:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Certificato ETA-09/0214

Indicazione

Valutare e verificare adeguatamente il carico traversale delle travi collegate. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus VG.


Il diametro del bullone/vite/ancorante in metallo può essere max. 2 mm più piccolo del diametro del foro.


È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Area di applicazione

Certificato ETA-09/0214