Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello EH
Le piastre ferro-legno sono utilizzate per fissare/proteggere dalle forze di risucchio del vento travi, listelli o arcarecci in legno su travi a T in acciaio. Devono essere fissati da entrambi i lati come fissatori di posizione per impedire il distacco e fissati in posizione partendo dalle putrelle in acciaio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza alla trazione Rm ≥ 330 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 19%
- Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275, circa 20 µm)
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02
La larghezza minima della trave dipende dagli elementi di fissaggio selezionati. Rispettare la distanza di chiodi, viti e bulloni dal bordo secondo quanto previsto dalla norma EC5 o relativa omologazione. Il diametro di bulloni/viti può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02
Per fissare/assicurare contro l'aspirazione del vento di travi, listelli e arcarecci in legno su travi a T in acciaio.
Elementi di fissaggio adatti
- Chiodi nervati conformi allo standard EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Vite per staffa a scarpa ASSY conforme allo standard ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- Vite ASSY 3.0 Combi a norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M12
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.