Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancora per profili
Per il fissaggio/protezione contro l'aspirazione da parte del vento di travi, listelli o arcarecci in legno a binari (ad es. profili Halfen)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza alla trazione Rm ≥ 330 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 19%
- Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275 [circa 20 µm])
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02
Fissare su entrambi i lati. Se fissata su un solo lato è da prevedere riduzione del carico ammissibile a meno che la trave non sia fissata contro la torsione.
La larghezza minima della trave dipende dagli elementi di fissaggio selezionati. Deve essere di almeno 80 mm quando si utilizzano chiodi con una lunghezza standard di 40 mm. I chiodi devono essere distribuiti lungo tutta la superficie. Rispettare la distanza dal bordo di chiodi e bulloni secondo quanto previsto dalla norma EC5 o relativa omologazione. Il diametro di bulloni/viti può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02
Per il fissaggio/protezione contro l'aspirazione da parte del vento di travi, listelli o arcarecci in legno a binari (ad es. profili Halfen).
Tipo 1 = per profilo Halfen tipo 28/15
Tipo 2 = per profilo Halfen tipo 38/17 e 40/22
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Vite ASSY per scarpe di ancoraggio conforme allo standard ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 4.0 Combi conforme allo standard ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni conformi alle specifiche del produttore: M12
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.