Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore trave-puntone destra/sinistra
Ancoraggio portante a trazione di travi intersecanti in aree nascoste (ad es. controventi, fissaggi di puntoni su travi di colmo). Per assorbire forze orizzontali è necessario utilizzare 2 o 4 connettori trave-puntone per giunto, a seconda del carico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Devono essere disposti 2 connettori trave-puntone per giunto diagonalmente l'uno di fronte all'altro per garantire l'applicazione centrale del carico. Sono necessari 2 connettori a destra o 2 connettori a sinistra.
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 2,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
ETA 09/0219
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG
ETA 09/0219
I connettori trave-puntone sono utilizzati in strutture in legno, ad esempio per fissare listelli, assorbire forze del vento o contrastare la rotazione di travi in collegamenti portanti.
Elementi di fissaggio approvati:
- Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.