Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore trave-puntone
Ancoraggio portante a trazione di travi intersecanti in aree nascoste (ad es. controventi, fissaggi di puntoni su travi di colmo).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le forze orizzontali possono essere assorbite
- È necessario utilizzare 2 o 4 connettori trave-puntone per giunto a seconda del carico.
- Devono essere disposti 2 connettori trave-puntone per giunto diagonalmente l'uno di fronte all'altro per garantire l'applicazione centrale del carico.
- Universale, utilizzabile a destra o a sinistra
- Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275 [circa 20 µm]), spessore 2,0 mm a norma EN 10346:2009
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA-14/0105
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG
Omologazione Tecnica Europea ETA-14/0105
I connettori trave-puntone sono utilizzati in strutture in legno, ad esempio per fissare listelli, assorbire forze del vento o contrastare la rotazione di travi in collegamenti portanti.
Elementi di fissaggio approvati:
Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.