Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra angolare tipo A
L'angolare tipo A è ideale per collegamenti strutturali legno-legno, calcestruzzo-legno e acciaio-legno. Universalmente adatto per connessioni di elementi in legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L'angolare tipo A è ideale per collegamenti strutturali legno-legno, calcestruzzo-legno e acciaio-legno. Universalmente adatto per connessioni di elementi in legno.
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) in linea con EN 10346:2009.
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus VG. Osservare le rispettive distanze dai bordi secondo ETA 08/0183
Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183
Per la realizzazione di collegamenti strutturali di elementi in legno su supporti in legno o calcestruzzo, come per esempio pareti o pilastri su sottofondo in legno/calcestruzzo ecc.
Elementi di fissaggio adatti:
Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.