Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunzione angolare Tipo A
La piastra angolare di tipo A senza rinforzo è ideale per collegamenti portanti legno-legno e legno-acciaio di alta qualità. È universalmente adatta per normali connessioni di elementi in legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [ca. 20 μm]), conforme allo standard EN 10346:2009
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
La trazione ortogonale alle fibre delle travi collegate deve essere verificata separatamente, se necessario. È possibile aggiungere un rinforzo per la trazione ortogonale alle fibre utilizzando viti con filetto intero ASSY plus VG. Attenersi alle specifiche ETA 08/0183.
Benestare Tecnico Europeo ETA 09/0355.
Per collegamenti portanti di travetti in legno su legno o acciaio, ad esempio trave-trave, arcareccio-trave, soletta-montante, traversa-supporto o per fissare la posizione delle travi.
Elementi di fissaggio adatti:
Chiodo nervato conforme allo standard EN 14592: 4,0×60-100 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.