Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunzione angolare Tipo A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunzione angolare Tipo A

La piastra angolare di tipo A senza rinforzo è ideale per collegamenti portanti legno-legno e legno-acciaio di alta qualità. È universalmente adatta per normali connessioni di elementi in legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [ca. 20 μm]), conforme allo standard EN 10346:2009

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Prova di prestazioni Valutazione Tecnica Europea ETA 08/0183, ad eccezione dell'art. n. 5390200050
Indicazione

La trazione ortogonale alle fibre delle travi collegate deve essere verificata separatamente, se necessario. È possibile aggiungere un rinforzo per la trazione ortogonale alle fibre utilizzando viti con filetto intero ASSY plus VG. Attenersi alle specifiche ETA 08/0183.

Valutazione Tecnica Europea ETA 08/0183, ad eccezione dell'art. n. 5390200050

Benestare Tecnico Europeo ETA 09/0355.