Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione tipo A
Angolare di giunzione tipo A - 1
Angolare di giunzione tipo A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione tipo A

La piastra angolare di tipo A senza nervatura di rinforzo è ideale per collegamenti portanti di alta qualità legno/legno in strutture in legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Universalmente utilizzato per collegamenti standard come travi incrociate.

  • Zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 μm]), conforme alla norma EN 10327:2004

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Omologazione tecnica europea ETA-09/216

Indicazione

Valutare e verificare adeguatamente il carico di taglio delle travi collegate. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale sulle viti a filetto intero ASSYplus VG.



Il diametro di bulloni/viti/tasselli in metallo può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.

Area di applicazione

Omologazione tecnica europea ETA-09/216