Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione tipo B1 per strutture in legno, spessore da 3 mm
Angolare di giunzione tipo B1 per strutture in legno, spessore da 3 mm - 1
Angolare di giunzione tipo B1 per strutture in legno, spessore da 3 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione tipo B1 per strutture in legno, spessore da 3 mm

Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l'ancoraggio in calcestruzzo

  • Forma ridotta per applicazioni semplici

  • Piastre zincate a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 (circa 20¬µm)), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013

  • Si consiglia di utilizzare angolari rinforzati o angolari a trazione per esigenze più specifiche
Prova di prestazioni

Certificato ETA-09/0216

Indicazione
  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.

  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.

  • Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza

Certificato ETA-09/0216

Si riservano eventuali modifiche tecniche.