Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm
Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm - 1
Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l'ancoraggio in calcestruzzo

  • Forma ridotta per applicazioni semplici

  • Piastre zincate a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 (circa 20¬µm)), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013

  • Si consiglia di utilizzare angolari rinforzati o angolari a trazione per esigenze più specifiche
Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell'ancoraggio applicabile.

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216