Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunto angolare tipo B2 per strutture in legno, di piccole dimensioni, spessore da 3 mm
Per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno-calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l'ancoraggio in calcestruzzo
- Design poco ingombrante e sottile
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
ETA-09/0216
- Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
- È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione del tassello applicabile.
- Si consiglia di utilizzare piastre angolari per esigenze più specifiche.
ETA-09/0216
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi in conformità con ETA 11/0190: d = 12 mm
- Viti conformi alle specifiche del costruttore: d = 12 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano i tasselli: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.