Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm
Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm - 1
Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto angolare tipo B2 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo. Si consiglia di utilizzare angolari rinforzati per esigenze più specifiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l'ancoraggio in calcestruzzo

  • Design poco ingombrante e sottile

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

ETA-09/216

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro. È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell'ancoraggio applicabile.

ETA-09/216

Si riservano eventuali modifiche tecniche.