Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo
Solido giunto angolare di 3 mm di spessore per l'utilizzo universale nelle costruzioni in legno. (si consiglia l'uso di angolari rinforzati per trasferimenti di carichi maggiori).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design robusto, applicazioni versatili
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
- I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando le staffe angolari vengono impiegate per collegare legno, ad es. a calcestruzzo
- Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro
- È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile
- Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti
- Chiodi scanalati/nervati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi in conformità con ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni conformi alle indicazioni dei costruttori: M12
- Bullone di ancoraggio: d = 12 mm, con min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.