Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Solido giunto angolare di 3 mm di spessore per l'utilizzo universale nelle costruzioni in legno. (si consiglia l'uso di angolari rinforzati per trasferimenti di carichi maggiori).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Design robusto, applicazioni versatili

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216

Indicazione

I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando i giunti angolari vengono impiegati per collegare legno, ad es. a calcestruzzo.



Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell'ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


I manuali d'uso, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili al link: https://fs.wuerth.it/it/globaltemplate/company/gamme_e_sistemi/carpenteria_legno_new/connessioni_legno/piastreangolari.php

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216

Si riservano eventuali modifiche tecniche.