Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo
Solido giunto angolare di 3 mm di spessore per l'utilizzo universale nelle costruzioni in legno. (si consiglia l'uso di angolari rinforzati per trasferimenti di carichi maggiori).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Design robusto, applicazioni versatili
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando i giunti angolari vengono impiegati per collegare legno, ad es. a calcestruzzo.
Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
I manuali d'uso, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili al link: https://fs.wuerth.it/it/globaltemplate/company/gamme_e_sistemi/carpenteria_legno_new/connessioni_legno/piastreangolari.php
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Vite ASSY 3.0 Combi in conformità con la norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: M12
- Bullone di ancoraggio: : d = 12 mm, con min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Tasselli consigliati per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.