Piastra di fissaggio: massima resistenza per un ancoraggio impeccabile
La piastra di fissaggio professionale è sempre più spesso utilizzata nell’ambito edilizio per le opere di ristrutturazione e di riabilitazione strutturale. Il catalogo online di Würth è un punto di riferimento per i progettisti, per gli ingegneri e per tutti i professionisti del settore costruzioni che sono alla ricerca di una selezione ampia e completa di piastrine di fissaggio sicure e altamente performanti. Tutti i nostri prodotti hanno un design progettato in ogni minimo dettaglio, che permette di inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo pertanto una maggiore portata in tutti i contesti professionali. La piastra di ancoraggio pesante in acciaio dalla superficie zincata è indicata per la giunzione di travi in legno soggette al trasferimento di carichi elevati (ad es. connettori per strutture in legno, controventi, attacchi dei montanti). Garantisce un’elevata resistenza alla trazione Rm ≥ 295 N/mm² e un allungamento a rottura A80 ≥ 22%. È in linea con la classe di servizio 1 e 2 ed è rispondente alla norma EN 1995:2013.
Tra le piastre per l’ancoraggio dei pilastri in ferro è disponibile sullo shop online quella piana modello NPB255 SIMPSON STRONG-TIE. Si tratta di una piastra piana forata per il fissaggio di pareti in legno tipo XLAM (CLT Cross Laminated Timber) o delle pareti a telaio alla sottostruttura in legno o in calcestruzzo. È dotata di una geometria ottimizzata e versatile per resistere con successo alle forze di trazione e di taglio. Utilizzabile anche sui supporti in acciaio, questa referenza assicura un’installazione semplice ed estremamente precisa in ogni contesto di lavoro grazie alla presenza di un indicatore di posa. Per far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta professionale, il nostro shop online comprende delle referenze disponibili in un ampio range di misure. Le piastre di ancoraggio per le travi in legno sono una componente sempre più utilizzata in particolare per le strutture attente all’ambiente ed eco-friendly, come abitazioni, strutture ricettive o aziende.
La scelta che trovi sullo shop di Würth è davvero estesa e acquistare tutto quello che stai cercando per un fissaggio a regola d’arte è davvero semplicissimo! Per individuare facilmente il prodotto perfetto per il tuo cantiere, ti consigliamo di flaggare i parametri di ricerca, come la larghezza, la lunghezza, il numero di fori per diametro, lo spessore, il peso o i materiali. In generale sul catalogo online di Würth trovi delle componenti di altissima qualità, sicure e rispondenti alle normative di sicurezza attualmente in vigore.