Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra di fondo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra di fondo

Per proteggere il vano di carico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 81

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per produttori di veicoli Per tipo di veicolo Anno di costruzione Interasse Numero UI
Prezzo/UI
0963100043
Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter L4, Sprinter L4 Dal 2006 4325 mm
1 pz.
0963100042
Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter L3, Sprinter L3 Dal 2006 4325 mm
1 pz.
0963100040
Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter L1, Sprinter L1 Dal 2006 3250 mm
1 pz.
0963100041
Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter L2, Sprinter L2 Dal 2006 3665 mm
1 pz.
0963110032
Volkswagen Caddy Dal 2004 2682 mm
1 pz.
0963110035
Volkswagen T5 L1, T6 L1 Dal 2015 3000 mm
1 pz.
0963110036
Volkswagen T5 L2, T6 L2 Dal 2015 3400 mm
1 pz.
0963110033
Volkswagen Caddy Maxi Dal 2008 3002 mm
1 pz.
0963130021
Fiat Doblo Maxi, Doblo L2 Dal 2006 2963 mm
1 pz.
0963130028
Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota Jumpy L1, Scudo L1, Expert L1, ProAce L1 Dal 2007 3000 mm
1 pz.
0963130022
Fiat, Citroen Fiorino, Nemo Dal 2008 2513 mm
1 pz.
0963130048
Fiat, Opel Doblo L1, Combo L1 Dal 2010 2755 mm
1 pz.
0963130049
Fiat, Opel Doblo L2, Combo L2 Dal 2010 3105 mm
1 pz.
0963170084
Hyundai H1 Dal 2008 3200 mm
1 pz.
0963160037
Citroen Berlingo L2 Dal 2008 2728 mm
1 pz.
0963160036
Peugeot, Citroen Partner L1, Berlingo L1 Dal 2008 2728 mm
1 pz.
0963120040
Ford Transit L3 con trazione posteriore Dal 2000 3750 mm
1 pz.
0963120044
Ford Transit L3 con trazione anteriore Dal 2000 3750 mm
1 pz.
0963120045
Ford Transit L1 con trazione anteriore Dal 2000 2933 mm
1 pz.
0963120050
Ford Connect L2 Dal 2000 2912 mm
1 pz.
0963120051
Ford Connect L1 Dal 2000 2664 mm
1 pz.
0963120039
Ford Transit L2 con trazione posteriore Dal 2000 3300 mm
1 pz.
0963120038
Ford Transit L1 con trazione posteriore Dal 2006 2933 mm
1 pz.
0963100032
Mercedes-Benz Vito Long Dal 2003 3200 mm
1 pz.
0963100031
Mercedes-Benz Vito Compact Dal 2003 3200 mm
1 pz.
0963100033
Mercedes-Benz Vito passo extra lungo Dal 2003 3430 mm
1 pz.
0963130025
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L2, Ducato L2, Boxer L2 Dal 2006 3450 mm
1 pz.
0963130026
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L3, Ducato L4, Boxer L3 Dal 2006 4035 mm
1 pz.
0963130024
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L1, Ducato L1, Boxer L1 Dal 2006 3000 mm
1 pz.
0963130027
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L4, Ducato L5, Boxer L4 Dal 2006 4035 mm
1 pz.
0963130029
Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota Jumpy L2, Scudo L2, Expert L2, ProAce L2 Dal 2007 3122 mm
1 pz.
0963130046
Iveco Daily L3 Dal 1999 3300 mm
1 pz.
0963130045
Iveco Daily L2 Dal 1999 3000 mm
1 pz.
0963130040
Iveco Daily L1 Dal 1999 3000 mm
1 pz.
0963130047
Iveco Daily L4 Dal 1999 3950 mm
1 pz.
0963170050
Dacia Logan Express Dal 2004 2905 mm
1 pz.
0963140041
Mercedes-Benz, Renault, Nissan Citan lungo con parete divisoria, Kangoo con parete divisoria Dal 2012 2697 mm
1 pz.
0963140042
Renault Kangoo con griglia di separazione Dal 2008 2313 mm
1 pz.
0963140043
Renault, Mercedes-Benz Kangoo con parete divisoria, Citan Short Dal 2008 2313 mm
1 pz.
0963140026
Nissan, Opel, Renault Primastar L2, Vivaro L2, Trafic L2 Dal 2002 3498 mm
1 pz.
0963140040
Renault Kangoo con griglia di separazione Dal 2008 2697 mm
1 pz.
0963140051
Renault, Nissan Movano L3/H2 con trazione anteriore, Master L3/H2 con trazione anteriore, NV400 L3/H2 con trazione anteriore Dal 2010 4332 mm
1 pz.
0963140050
Nissan, Opel, Renault NV400 L2 con trazione anteriore, Movano L2 con trazione anteriore, Master L2 con trazione anteriore Dal 2010 3682 mm
1 pz.
0963140025
Nissan, Opel, Renault Primastar L1, Vivaro L1, Trafic L1 Dal 2002 3098 mm
1 pz.
0963140049
Nissan, Opel, Renault NV400 L1 con trazione anteriore, Movano L1 con trazione anteriore, Master L1 con trazione anteriore Dal 2010 3182 mm
1 pz.
0963140054
Nissan, Opel, Renault NV400 L3 con trazione posteriore, Movano L3 con trazione posteriore, Master L3 con trazione posteriore Dal 2010 3682 mm
1 pz.
0963140055
Renault, Nissan Master L4/H2 con trazione posteriore, Movano L4/H2 con trazione posteriore, NV400 L4/H2 con trazione posteriore Dal 2010 4332 mm
1 pz.
0963120054
Ford Custom L1 Dal 2012 2933 mm
1 pz.
0963120055
Ford Custom L2 Dal 2012 3300 mm
1 pz.
0963120046
Ford Connect L1 Dal 2014 2662 mm
1 pz.
0963120047
Ford Connect L2 Dal 2014 3062 mm
1 pz.
0963140044
Mercedes-Benz, Renault, Nissan Citan extra lunga, Kangoo Maxi Dal 2012 3081 mm
1 pz.
0963120057
Ford Transit L3 con trazione anteriore Dal 2014 3750 mm
1 pz.
0963120056
Ford Transit L2 con trazione anteriore Dal 2014 3300 mm
1 pz.
0963140028
Nissan, Opel, Renault Primastar L1, Vivaro L1, Trafic L1 Dal 2014 3098 mm
1 pz.
0963140029
Nissan, Opel, Renault Primastar L2, Vivaro L2, Trafic L2 Dal 2014 3498 mm
1 pz.
0963120059
Ford Transit L2 con trazione posteriore Dal 2014 3300 mm
1 pz.
0963120060
Ford Transit L3 con trazione posteriore Dal 2014 3750 mm
1 pz.
0963130050
Iveco Daily L1 Dal 2014 3000 mm
1 pz.
0963130051
Iveco Daily L2 Dal 2014 3520 mm
1 pz.
0963130052
Iveco Daily L3 Dal 2014 3520 mm
1 pz.
0963130053
Iveco Daily L4 Dal 2014 4100 mm
1 pz.
0963130054
Iveco Daily L5 Dal 2014 4100 mm
1 pz.
0963100034
Mercedes-Benz Vito Compact Dal 2014 3200 mm
1 pz.
0963100035
Mercedes-Benz Vito Long Dal 2014 3200 mm
1 pz.
0963100036
Mercedes-Benz Vito passo extra lungo Dal 2014 3430 mm
1 pz.
0963170051
Dacia Dokker Express con parete di separazione Dal 2012 2810 mm
1 pz.
0963160140
Citroen, Peugeot, Opel Jumpy L2, Expert L2 Dal 2016 3275 mm
1 pz.
0963160142
Citroen, Peugeot, Opel Jumpy L1, Expert L1 Dal 2016 2925 mm
1 pz.
0963110052
Volkswagen, MAN Crafter lungo, TGE lungo Dal 2016 4490 mm
1 pz.
0963110053
Volkswagen, MAN Crafter medio lungo, TGE medio lungo Dal 2016 3640 mm
1 pz.
0963160144
Citroen, Peugeot, Opel Expert L3, Jumpy L3 Dal 2016 3275 mm
1 pz.
0963130023
Ford Courier con griglia di separazione Dal 2014 2489 mm
1 pz.
0963130034
Ford Courier con parete divisoria Dal 2014 2489 mm
1 pz.
0963110054
Volkswagen, MAN Crafter Long Plus, TGE long Plus Dal 2017 4490 mm
1 pz.
0963100061
Mercedes-Benz Sprinter Standard A2 Dal 2018 3924 mm
1 pz.
0963100060
Mercedes-Benz Sprinter Compact A1 Dal 2018 3259 mm
1 pz.
0963160040
Citroen, Opel, Peugeot, Toyota Berlingo L1, Partner L1 Dal 2018 2785 mm
1 pz.
0963160041
Citroen, Opel, Peugeot, Toyota Berlingo L2, Partner L2 Dal 2018 2975 mm
1 pz.
0963110040
Volkswagen Caddy 5 L1 From 2020 2755 mm
1 pz.
0963110041
Volkswagen Caddy 5 Maxi From 2020 2970 mm
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
Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo



Disponibile per diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Certificazione PEFC - promuove una gestione sostenibile delle foreste



Coperchi in plastica standard per tutti i ritagli per occhioni



Interamente in multistrato di faggio


Spessore: 10 mm



Superficie


Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite



Colla


Conforme alla norma EN 314-2 (classe 2, per condizioni esterne umide e protette), classe di emissione di formaldeide E1



Coefficiente di attrito di scorrimento


0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (ancoraggio del carico)


0,59 μ in conformità alla normativa EN 14041 (resistenza allo scivolamento)



Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per collegamenti precisi