Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra di sistema Con attacco a cinghia
Per il trasporto sicuro di valigette in auto e furgoni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile installazione del dispositivo nel veicolo
- La cintura di sicurezza serve al fissaggio
- Utilizzabile sui sedili posteriori o sul sedile del passeggero
Stoccaggio sicuro
- Le valigette sono facilmente impilabili (max 4 in altezza)
- È possibile fissare valigette di entrambe le dimensioni
Carico max: 25 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.